すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944RS-18

品名 : 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)[DUCK]

手で簡単に切れます

仕様

48mm長さ9.1m
厚さ0.23mm材質基材:ポリエチレン
粘着剤:ゴム系
用途結束、ラベル貼り、色分けなどに内芯径76mm(3”)
カラーゴールド耐熱温度93℃
粘着力8.21N/10mm引張強度45.53N/10mm
手で簡単に切れます。
木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。
凹凸面にも貼付可能
屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 96

(2026/03/28 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1436ページ
バリエーション一覧
EA944RS-18 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)[DUCK]
EA944RS-19 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(シルバー)[DUCK]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1436ページ
  • エスコ便利カタログ1437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top