すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944SB-2

品名 : 15mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔)

仕様

メーカー日東電工型番CT-311E
幅(mm)15長さ(m)20
厚さ(mm)0.11材質基材:圧延銅箔
粘着剤:アクリル系
用途電子、電気機器のアース取り、電磁波シールド用粘着力7.5N/10mm
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。
圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布し、導通がとれるようにしたテープです。
長期に渡る安定したシールド効果、電気特性を保持し、電子機器のアース取りや電磁波シールドに使用されています。
初期及び経日で優れた粘着特性を発揮します。
経日による抵抗値の上昇がわずかです。
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2025/12/14 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1502ページ
バリエーション一覧
EA944SB-1 10mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔)
EA944SB-2 15mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔)
EA944SB-3 20mmx20m 導電性粘着テープ(銅箔)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944SB-1です。
  • ※画像はEA944SB-1です。
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top