すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944SG-9

品名 : 310x140x1000mm ラインテープディスペンサー(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/11/11 適用テープ幅:(誤)100mmまで→(正)48~110mm(No.56,57 1253)

仕様

用途工場・事務所・施設・店舗などの通路・区間表示作業に適用テープ幅:48~110mm
外径:200mmまで
芯内径:76mm(3”)
サイズ310(W)×140(D)×1000(H)mm(最大)重量約3.5kg
材質アルミ
ハンドル長さを4段階調節可能
後部ローラーでテープをしっかり床に貼り付けできます。
ラインテープを立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
剥離紙付のラインテープ使用不可
ディスペンサー(EA944SG-9H)を複数用意してテープをセットしておくことで、テープ交換の手間を省けます。
※適用テープは下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

28,900円(税抜)/ 31,790円(税込)

カタログ価格

28,900円(税抜)/31,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2307ページ

代替品

EA944SG-9A
  • 品番

    EA944SG-9A

  • コメント

    支柱長さ変更:430⇒526mm

その他関連
部品EA944SG-9H : [EA944SG-9A用] テープホルダー
オプションEA944SG-11 : 50mmx55m 通路ラインテープ(黄)
オプションEA944SG-12 : 76mmx55m 通路ラインテープ(黄)
オプションEA944SG-13 : 100mmx55m 通路ラインテープ(黄)
オプションEA944SG-17 : 50mmx55m 通路ラインテープ(赤)
オプションEA944SG-19 : 100mmx55m 通路マーキングテープ(赤)
オプションEA944SG-20 : 50mmx55m 通路ラインテープ(白)
オプションEA944SG-22 : 100mmx55m 通路ラインテープ(白)
オプションEA944SG-23 : 50mmx55m 通路ラインテープ(灰)
オプションEA944SG-25 : 100mmx55m 通路マーキングテープ(灰)
オプションEA944SG-26 : 50mmx55m 通路ラインテープ(水色)
オプションEA944SG-27 : 76mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
オプションEA944SG-28 : 100mmx55m 通路マーキングテープ(水色)
オプションEA944SG-41 : 50mmx55m 通路ラインテープ(緑)
オプションEA944SG-43 : 100mmx55m 通路ラインテープ(緑)
オプションEA944SG-44 : 50mmx55m 通路ラインテープ(橙)
オプションEA944SG-47 : 50mmx55m 通路ラインテープ(紫)
オプションEA944SG-50 : 50mmx55m 通路ラインテープ(青)
オプションEA944SG-51 : 76mmx55m 通路ラインテープ(青)
オプションEA944SG-52 : 100mmx55m 通路ラインテープ(青)
オプションEA944SG-53 : 50mmx50m ラインテープ(屋内用/黄)
オプションEA944SG-54 : 50mmx50m ラインテープ(屋内用/白)
オプションEA944PD-1 : 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/白)
オプションEA944PD-2 : 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄)
オプションEA944PG-150 : 50mmx25m トララインテープ
オプションEA944PK-1 : 50mmx50m ラインテープ(白)
オプションEA944PK-2 : 50mmx50m ラインテープ(黄)
ウェブカタログ画像
  • テープの端を貼り付けます。
  • ハンドルを握って進むだけ
  • 前後2つのローラーでしっかり貼り付けます。
  • 4段階の高さ調整可能

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2306ページ
  • エスコ便利カタログ2307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top