すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945AS-13

品名 : M 3x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)

仕様

用途OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などにサイズM3×15mm
ピッチ0.5頭形状(+)ナベ頭
材質PEEK連続使用温度260℃
難燃性UL94 V-0ねじり破断トルク0.21N・m
引張破断荷重405N入数2本
並目ねじ
全ねじ
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
販売価格

550円(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 06:13現在)

更新
商品入数2販売単位袋
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AS-1 M 2x 4mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-2 M 2x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-3 M 2x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-4 M 2x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-5 M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-6 M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-7 M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-8 M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-9 M 3x 4mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-10 M 3x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-11 M 3x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-12 M 3x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-13 M 3x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-14 M 3x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-15 M 4x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-16 M 4x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-17 M 4x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-18 M 4x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-19 M 4x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
    EA945AS-20 M 5x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-21 M 5x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-22 M 5x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-23 M 5x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-24 M 5x30mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-25 M 6x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-26 M 6x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-27 M 6x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    EA945AS-28 M 6x30mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※2本入り
    ※画像は代表画像です
    • ※2本入り\n※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります
    • M:M3   L:15mm\nD:5.5mm  H:2mm
    • ねじ系列表

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top