すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944PJ

品名 : 加熱接着式ラインテープセット

仕様

メーカー新富士バーナー型番RM-BGS
商品名ロードマーキングセット〈セット内容〉・パワートーチ1台+専用容器(ボンベ)1本
・白ラインテープ(幅70mm×長さ5m)×3巻
・プライマー(420ml)
トーチサイズ90×27×210㎜白ラインテープ材質熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
重量パワートーチ本体:220g
白ラインテープ:約870g(1巻)
DIY(自分で)簡単、強力に、比較的低コストでプロ並みの路面標示施工!
駐車スペース2台分の、「ビギナー」ロードマーキングセット
バーナーであぶって接着させる加熱溶着式。接着強度、耐摩耗性に優れています。
マスキング無しで路上にラインの施工が可能です。
駐車場のライン引き、ナンバー標識の施工、道路のライン引きの補修に
販売価格

17,100円(税抜)/ 18,810円(税込)

カタログ価格

17,100円(税抜)/18,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1400ページ
その他関連
セット商品EA303FA-2 : 2000℃ 自動着火パワートーチ(タテ型)
セット商品EA944PJ-6 : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
セット商品EA944PJ-100 : 420ml プライマー(アスファルト専用)
関連商品EA944PJ-1 : 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-2 : 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-3 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/黄)
関連商品EA944PJ-7 : 100mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
関連商品EA944PJ-8 : 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • 施工方法

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1400ページ
  • エスコ便利カタログ1401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top