すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945AS-504

品名 : M3x16mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)

仕様

用途OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などにサイズM3×16mm
ピッチ0.5六角穴対辺2mm
材質PEEK連続使用温度260°C/500°F
燃焼性UL94 V- 0ねじり破断トルク0.13N・m
引張破断荷重400N入数1本
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
全ねじ
並目ねじ
RoHS2対応
販売価格

310円(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位袋
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA945AS-501 M3x 6mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-502 M3x 8mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-503 M3x10mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-504 M3x16mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-505 M4x 6mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-506 M4x 8mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-507 M4x10mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-508 M4x16mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-509 M4x20mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-510 M5x 8mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-511 M5x10mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-512 M5x16mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-513 M5x20mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-514 M6x10mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-515 M6x16mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-516 M6x20mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    EA945AS-517 M6x30mm 六角穴付低頭ボルト(PEEK/1本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • φD:5.5mm B:2mm H:2mm\nL:100mm M3

    資料

    その他資料
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top