すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945AY-8

品名 : M8 ナット(塩化ビニール製/10個)

仕様

サイズM8ピッチ1.25
材質硬質塩化ビニール(U-PVC)六角対辺(mm)13
入数10個
並目ねじ
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/24 10:54現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1248ページ
バリエーション一覧
EA945AY-8 M8 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-10 M10 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-12 M12 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-16 M16 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-20 M20 ナット(塩化ビニール製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1248ページ
  • エスコ便利カタログ1249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top