すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945BW-24

品名 : 5.0x 30mm コンクリートアンカー(10本/Yタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/01/25 (誤)ねじサイズ:M5→(正)胴体外径:5.0mm (No.55 1023)

仕様

メーカーサンライズ工業型番Y530
用途電気工事、空調工事、配管工事などの取り外し不要箇所への施工に最適胴体外径5.0mm
頭径10mm全長30mm
下穴径φ5.4mm穿孔深さ23mm
埋込深さ20mm最大取付物厚さ10mm
最大荷重引抜:2.94kN(試験値)
せん断:4.11kN(試験値)
許容荷重引抜:0.50kN(長期)
せん断:1.32kN(長期)
入数10本
芯棒打ち込み式
Yタイプ(皿頭)
芯棒をハンマーで打ち込むことで本体先端が拡張し、コンクリート孔壁に固着します
器材の上から施工可能
芯棒を本体頂部に接するまで打込むことにより施工の完了が確認できるので、施工管理が容易
電気亜鉛めっき
販売価格

345(税抜)/ 380円(税込)

カタログ価格

345円(税抜)/380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 10:42現在)

更新
商品入数10販売単位PK
ウェブカタログ画像
入数10本
画像はEA945BW-25
  • 入数10本\n画像はEA945BW-25

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top