すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CU-6

品名 : 75x 22mm 丁番(両開/スプリング入/ステンレス製)

仕様

仕様両開きサイズ75×22mm
板厚1.2mm穴数6
穴径4.1mm耐荷重5kg(2枚使用時)
材質ステンレス(SUS304)仕上げヘアーライン
付属品ステン皿木ねじ2.7×16
仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。
開閉方向が両方可能なタイプ
【サイズ(画像参照)】
A:22mm B:30mm C:22mm D:10.5mm E:27mm F:27mm G:10.5mm H:75mm I:28mm
販売価格

1,550円(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1339ページ
バリエーション一覧
EA951CU-6 75x 22mm 丁番(両開/スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-7 65x 23mm 丁番(片開/スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-8 75x 23mm 丁番(片開/スプリング入/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:22mm B:30mm C:22mm\nD:10.5mm E:27mm F:27mm\nG:10.5mm H:75mm I:28mm
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top