すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA945DF-8

品名 : M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

仕様

ねじサイズM8首下長さ(mm)70
下穴径(mm)6.5入数(本)4
材質ステンレス(SUS410) 
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 246

(2026/11/02 02:47現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1241ページ2254ページ
その他関連
本体EA983FT-95 : φ90x800mm ガードポール(赤・黄)
本体EA983FT-100 : φ90x800mm ガードポール(赤・白)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1240ページ
  • エスコ便利カタログ1241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top