すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945SL-2

品名 : 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/150本)

仕様

メーカー神王工業(jinnoh)型番SRF-432
仕様全ねじサイズ4×32mm
下穴径3.4~3.5mm材質ステンレス(SUS410)
入数150本
(+)皿頭
錆に強いエコナノコート
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK
さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。
切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。
耐食性が高く施工後も安心
アイコン
販売価格

1,640(税抜)/ 1,804円(税込)

カタログ価格

1,640円(税抜)/1,804円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/28 02:56現在)

更新
商品入数150販売単位
カタログページ1242ページ

代替品

EA945SS-2
  • 品番

    EA945SS-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA945SL-1 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本)
EA945SL-2 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/150本)
EA945SL-3 4.0x38mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/125本)
EA945SL-11 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/ 60本)
EA945SL-12 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/ 50本)
ウェブカタログ画像
サイズにより入数異なります。
※画像は代表画像です。
  • サイズにより入数異なります。\n※画像は代表画像です。
  • サイズにより入数異なります。\n※画像は代表画像です。
  • 【施工方法】
  • エスコ便利カタログ1242ページ
  • エスコ便利カタログ1243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top