すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA945TC-30A

品名 : 1.7-2.75mm 釘セット(20サイズ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

〈セット内容〉サイズ(mm)・入数(本)

平頭スムース 1.7×25mm(約100本)
平頭スムース 1.8×32mm(約65本)
平頭スムース 2.1×38mm(約45本)
平頭スムース 2.4×45mm(約27本)
平頭スムース 2.75×50mm(約20本)
平頭スクリュー 1.7×25mm(約100本)
平頭スクリュー 1.8×32mm(約65本)
平頭スクリュー 2.1×38mm(約45本)
平頭スクリュー 2.4×45mm(約27本)
平頭スクリュー 2.75×50mm(約20本)
丸頭スムース 1.7×25mm(約100本)
丸頭スムース 1.8×32mm(約65本)
丸頭スムース 2.1×38mm(約45本)
丸頭スムース 2.4×45mm(約27本)
丸頭スムース 2.75×50mm(約20本)
丸頭スクリュー 1.7×25mm(約100本)
丸頭スクリュー 1.8×32mm(約65本)
丸頭スクリュー 2.1×38mm(約45本)
丸頭スクリュー 2.4×45mm(約27本)
丸頭スクリュー 2.75×50mm(約20本)
材質ステンレス
ケースサイズ300×206×39mm総重量約1.44kg
販売価格

5,980(税抜)/ 6,578円(税込)

カタログ価格

5,980円(税抜)/6,578円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 04:02現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1339ページ
その他関連
セット商品EA508KD-24 : 300x206x39mm パーツケース(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top