すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA946A-6.5

品名 : 6.5mm巾 丸電線用ステープル(115個)

仕様

丸線用
ステープル幅6.5mm材質
塩化ビニールでコーティング
絶縁タイプ
入数は115個入りです。
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/06 17:35現在)

更新
商品入数115販売単位
カタログページ1133ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA946-10.5 10.5mm巾 VA線用ステープル(100個)
    EA946-13 13.0mm巾 VA線用ステープル(70個)
    EA946-16 16.0mm巾 VA線用ステープル(45個)
    EA946A-5 5.0mm巾 丸電線用ステープル(135個)
    EA946A-6.5 6.5mm巾 丸電線用ステープル(115個)
    EA946A-8 8.0mm巾 丸電線用ステープル(100個)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1132ページ
    • エスコ便利カタログ1133ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top