すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947BE-25

品名 : 4.5x35mm ドリルプラグ(ボード・ALC/25個)

仕様

材質プラグ:亜鉛、ねじ:スチール(電気メッキ)全長37mm
固定板厚0~9mm下穴径不要
引張力強度8kgせん断力強度27kg
木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド
(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。
入数は25本入りです。
耐火性
ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。
石こうボード用
販売価格

3,980(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/02 02:33現在)

更新
商品入数25販売単位pk
カタログページ1239ページ

代替品

EA947AF-31
  • 品番

    EA947AF-31

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top