すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947CA-6

品名 : 4-6 mm 丸型ケーブルクリップ(薄灰/100個)

仕様

カラーライトグレーケーブル径4~6mm
材質耐衝撃性ポリプロピレン釘サイズφ1.4×20mm
コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
入数は100個入りです。
柔軟性があるので適合ケーブルに幅があります。
木、石材、圧搾ボード、石こうボード、コンクリート、ALC、レンガに使用できます。
木、圧搾ボード以外の時はクリッププラグ(EA947CP-0)と併用して下さい。
簡単に丸型ケーブルを取り付けできます。
安全釘は破損する前に曲がります。
高熱、低温、強い衝撃に耐性があります。
衝撃に強いポリプロピレン製。
釘は亜鉛メッキ加工した硬鋼。
-40~80℃の温度範囲で使用して下さい。
片側止めの為、隅での配線がきれいにできます。
販売価格

570(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 60

(2025/12/14 14:34現在)

更新
商品入数100販売単位PAK
カタログページ1176ページ

代替品

EA947EB-5
  • 品番

    EA947EB-5

  • コメント

    変更点:色・ケーブル径(5~8mm)

バリエーション一覧
EA947CA-6 4-6 mm 丸型ケーブルクリップ(薄灰/100個)
EA947C-7 5-7 mm 丸型ケーブルクリップ(白/100個)
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top