すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947FA-121

品名 : 4.5mm ケーブルクランプ(導電性/100個)

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番AB-3N-NC
用途クリーンルーム 、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など取付穴径4.5mm
ケーブル径φ5.3mm適用ビスM4
使用温度範囲-40~+85℃
材質ポリプロピレン(導電性)入数100個
ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップ
ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります。
結束バンドを使用せず、ビスで簡単・強固な固定が、素早く簡単に行えます。
金属製のクリップより取り扱いが簡単
クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
RoHS適合品
※ESD (electrostatic discharge 静電気放電) :帯電した導電性の物体 (例えば電子機器) が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。
販売価格

5,580(税抜)/ 6,138円(税込)

カタログ価格

5,580円(税抜)/6,138円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/05 03:30現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1132ページ
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1132ページ
  • エスコ便利カタログ1133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top