すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947FF-107

品名 : 9/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)

仕様

適合径14.3mm(9/16”)ねじ穴径7mm
バンド幅12.7mmバンド厚0.8mm
全長43.5mm材質ステンレス、ゴム
入数5個
ゴムライナー付き
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 08:07現在)

更新
商品入数5販売単位St
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947FF-101 3/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-102 1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-103 5/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-104 3/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-105 7/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-106 1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-107 9/16" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-108 5/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-109 3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-110 7/8" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-111 1" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-112 1・1/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-113 1・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-114 1・3/4" パイプクランプ(ゴムライナー付/5個)
    EA947FF-115 2" パイプクランプ(ゴムライナー付/2個)
    EA947FF-116 2・1/2" パイプクランプ(ゴムライナー付/2個)
    EA947FF-117 3" パイプクランプ(ゴムライナー付/2個)
    ウェブカタログ画像
    5個入り
    • 5個入り
    • A:7.0mm B:12.7mm C:14.3mm D:43.5mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top