すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HB-128

品名 : [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)

仕様

メーカー未来工業型番PVK-BOPJ
サイズ108×108×61.6(H)mm色ベージュ
防水・防塵IPX3材質PVC
重量258g
中形四角・深型タイプ
屋外での使用に便利な防雨型
側面ノックなし
高耐候性・耐衝撃性HI
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切り板が取り付けられます。
蓋にはパッキン付き
※屋外で使用する際は、コネクタ部用の防水パッキンを別途ご用意ください。(EA947HN-1G・2Gのみ)
販売価格

1,960円(税抜)/ 2,156円(税込)

カタログ価格

1,960円(税抜)/2,156円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/24 00:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1145ページ
バリエーション一覧
EA947HB-126 [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック付)
EA947HB-128 [防雨型] 中形四角アウトレットボックス(深型/ノック無)
その他関連
関連商品EA947HN-1G : φ16mm [VE管]コネクター(ベージュ)
関連商品EA947HN-2G : φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ)
関連商品EA947HN-21H : φ16mm フレキ管用防水コネクター
関連商品EA947HN-22H : φ22mm フレキ管用防水コネクター
オプションEA440AF-45 : H・L形鋼用ビームラックル(アウトレットボックス用)
オプションEA440AF-50 : 15~20mmC型ビームクランプ(アウトレットボックス用)
オプションEA440AF-35 : H・L・C形鋼用ビームラックル(アウトレットボックス用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA947HB-123です。
  • ※画像はEA947HB-123です。
  • 単位(mm)\n※本商品に側面ノックはありません。
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top