すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HL-3

品名 : 14x10.5mm ケーブル保護管(50m)

仕様

メーカー未来工業型番P-FR-10
外径14mm内径10.5mm
全長50m梱包サイズ400×400×215mm
使用温度~60℃材質PE
屋内用
ケーブルの保護や集束等に便利な軽くて柔かい半割れ波付き保護管
半割れですので、ケーブルに後付けできます。
金属体や梁、吊ボルトなどとの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出しカットして使用できる為、管のバラケがありません。
販売価格

6,860(税抜)/ 7,546円(税込)

カタログ価格

6,860円(税抜)/7,546円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/01 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1142ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HL-1 14x10.5mm ケーブル保護管(5m)
    EA947HL-2 14x10.5mm ケーブル保護管(10m)
    EA947HL-3 14x10.5mm ケーブル保護管(50m)
    EA947HL-4 19x14.5mm ケーブル保護管(5m)
    EA947HL-5 19x14.5mm ケーブル保護管(10m)
    EA947HL-6 19x14.5mm ケーブル保護管(50m)
    EA947HL-7 23x18mm ケーブル保護管(5m)
    EA947HL-8 23x18mm ケーブル保護管(10m)
    EA947HL-9 23x18mm ケーブル保護管(50m)
    ウェブカタログ画像
    • 金属体や梁等との接触防止に
    • 電力系と通信系との交差部に
    • 情報線等の集束に
    • 【梱包サイズ】\n単位(mm)
    • 【製品サイズ】

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1142ページ
    • エスコ便利カタログ1143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top