すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-107

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)

仕様

メーカー未来工業型番PML-2JT
商品名プラモール規格2号
適合電線・VVF2.0×3C-1条、2.6×2C-1条
・LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
サイズ21×10.2(H)mm
全長1mカラーベージュ
材質PVC入数2本
釘打ちができない箇所に最適
粘着テープ(テープ厚0.75mm)が底面にあらかじめ貼り付けてあるので、テープ貼りの作業が不要
基台には釘穴も設けてあるので、釘打ち固定もできます。
<注意>
・粘着面の水、油、ゴミ等を乾燥布できれいにしてください。
・テープ面にゴミ等付かないようにし、しっかり貼り付けてください。
・凹凸面への使用はお避けください。
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/24 19:44現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1150ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
    EA947HM-2 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
    EA947HM-3 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/10本)
    EA947HM-6 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
    EA947HM-7 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
    EA947HM-8 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/10本)
    EA947HM-11 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
    EA947HM-12 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
    EA947HM-13 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/10本)
    EA947HM-101 16mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
    EA947HM-102 21mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
    EA947HM-103 26mmx1.0m モール(プラスチック製/灰/2本)
    EA947HM-106 16mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
    EA947HM-107 21mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
    EA947HM-108 26mmx1.0m モール(プラスチック製/ベージュ/2本)
    EA947HM-111 16mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
    EA947HM-112 21mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
    EA947HM-113 26mmx1.0m モール(プラスチック製/白/2本)
    ウェブカタログ画像
    入数:ベージュ2本
    • 入数:ベージュ2本
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top