すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AZ-9

品名 : #0000x50m 縫糸(ベクトラン製/生成)

仕様

強力1890N材質ポリエステル
カラー生成全長(m)50
番手#0000径(mm)約2.0
#の数字が大きくなるほど糸は細くなります。
強い引張力、高い耐熱性、高い薬品抵抗性、優れた耐摩耗性
販売価格

2,900(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/24 19:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2098ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628AZ-0 #40 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-0.5 #50 x300m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-1 #30 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-2 #20 x200m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-3 # 8 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-4 # 5 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-5 # 1 x 60m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-6 # 0 x150m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-7 #00 x100m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-8 #000 x75m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    EA628AZ-9 #0000x50m 縫糸(ベクトラン製/生成)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2098ページ
    • エスコ便利カタログ2099ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top