すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-111G

品名 : 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)

仕様

メーカー未来工業型番MLD-1W
規格1号サイズ18(W)×30(D)×11.4(H)mm
カラーホワイト材質PVC
入数2個
モールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 15:59現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1151ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-2G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-3G 29x 35mm モール継手外曲(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-11G 18x 30mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12G 23x 31mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13G 29x 35mm モール継手外曲(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-111G 18x30mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-112G 23x31mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
    EA947HM-113G 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    入数2個
    • 入数2個
    • モールの蓋の上からかぶせるだけで取付け可能!
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top