すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HM-113K

品名 : 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)

仕様

メーカー未来工業型番MLF-3W
規格3号サイズ28.6(W)×16.4(H)mm
長さ180mmカラーホワイト
材質難燃性PP入数2個
乗り越え箇所や、曲がり箇所に最適
モールの蓋の上からはめ込み、両面テープ又は接着剤等で固定して下さい。
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/23 02:31現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1151ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-2K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック製/灰/10個
    EA947HM-3K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/灰/10個)
    EA947HM-6K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-8K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-11K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-111K 19x165mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
    EA947HM-112K 26x175mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
    EA947HM-113K 29x180mm モール継手フリー(プラスチック/白/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※本商品色はホワイトです。
    入数2本
    • ※本商品色はホワイトです。\n入数2本
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top