すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-12M

品名 : 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)

仕様

メーカー未来工業型番MLB-2W
号2号サイズ23.2(W)×35(D)×上部:11.5・下部:15(H)mm
カラーホワイト材質難燃ABS
入数10個
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 15:54現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1151ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-1M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-2M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-3M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/グレー/10個)
    EA947HM-6M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個)
    EA947HM-7M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個
    EA947HM-8M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/ベージュ/10個
    EA947HM-11M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-12M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-13M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/10個)
    EA947HM-111M 18x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-112M 23.2x35mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
    EA947HM-113M 28.6x45mm モールブッシング(プラスチック/白/ 2個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入
    • ※10個入
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1150ページ
    • エスコ便利カタログ1151ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top