すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-231

品名 : 54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番OP5W-2J
商品名ワゴンモール幅×高さ54×12mm
全長2mカラーベージュ
使用荷重1960N(200kgf)適合ケーブルセンター:φ7.5の通信線・ケーブル-2条、φ8-1条、
LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、
VCF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、
VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)
サイド(片側):φ4以下の通信線・ケーブル
収納スペースの広いワイドタイプ
基台を壁際に取り付けてもカバーがかぶせられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
販売価格

2,240円(税抜)/ 2,464円(税込)

カタログ価格

2,240円(税抜)/2,464円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/02 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-221 54.0mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/グレー)
    EA947HM-222 68.5mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/グレー)
    EA947HM-223 78.0mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/グレー)
    EA947HM-231 54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)
    EA947HM-232 68.5mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)
    EA947HM-233 78mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)
    その他関連
    オプションEA947HM-231F : 54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
    本体EA947HM-271F : 54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
    本体EA947HM-272F : 68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
    本体EA947HM-273F : 78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。※写真はEA947HM-232です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。※写真はEA947HM-232です。
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top