すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-23F

品名 : 54mm ワゴンモールコーナー(灰)

仕様

メーカー未来工業型番OPM-5G
サイズ60×85.5×13.6(H)mm適合モールEA947HM-23
カラーグレー材質PVC
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
位置合わせが簡単にできます。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
販売価格

390円(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 21:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-21F 30mm ワゴンモールコーナー(灰)
    EA947HM-22F 45mm ワゴンモールコーナー(灰)
    EA947HM-23F 54mm ワゴンモールコーナー(灰)
    EA947HM-24F 68.5mm ワゴンモールコーナー(灰)
    EA947HM-25F 78mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-26F 99mm ワゴンモールコーナー(灰)
    EA947HM-27F 117mm ワゴンモールコーナー(グレー)
    EA947HM-28F 160mm ワゴンモールコーナー(グレー)
    EA947HM-31F 30mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-32F 45mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-33F 54mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-34F 68.5mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-35F 78mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-36F 99mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-37F 117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    EA947HM-38F 160mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    その他関連
    本体EA947HM-23 : 54mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 単位(mm)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top