すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-32

品名 : 45mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番OP4-2J
商品名ワゴンモール幅×高さ45×11mm
全長2m使用荷重1960N(200kgf)
適合ケーブルセンター:φ6の通信線・ケーブル-2条
LANケーブル(UTP0.5×4P-2条)
VVF(2.0×2C-1条、2.0×3C-1条)
VCTFK(2.0×2C-2条)、VCTF(1.25×2C-1条)
サイド(片側):φ3以下の通信線・ケーブル
カラーベージュ
材質PVC
台車などがスムーズに通過できます。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。
販売価格

1,970円(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/05 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-21 30mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-22 45mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-23 54mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-24 68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-25 78mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-26 99mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-27 117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)
    EA947HM-28 160mmx2.0m ワゴンモール(グレー)
    EA947HM-31 30mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-32 45mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-33 54mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-34 68.5mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-35 78mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-36 99mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-37 117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-38 160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    その他関連
    オプションEA947HM-32E : 45mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    オプションEA947HM-32F : 45mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 単位(mm)
    • 被覆電線

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top