すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HM-37

品名 : 117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

仕様

メーカー未来工業型番OP12-2J
商品名ワゴンモール幅×高さ117×23.5
全長2m使用荷重1960N(200kgf)
適合ケーブルセンター:φ15の通信線・ケーブル-2条
LANケーブル(UTP0.5×4P-12条)
VVF(2.6×2C-5条、2.6×3C-4条)
サイド(片側):φ12以下の通信線・ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)
VVF(2.6×2C-2条、2.6×3C-1条)
カラーベージュ
材質PVC
床面への屋内配線の保護に最適
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き
※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。
販売価格

8,340円(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1152ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947HM-21 30mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-22 45mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-23 54mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-24 68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-25 78mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-26 99mmx2.0m ワゴンモール(灰)
    EA947HM-27 117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)
    EA947HM-28 160mmx2.0m ワゴンモール(グレー)
    EA947HM-31 30mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-32 45mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-33 54mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-34 68.5mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-35 78mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-36 99mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-37 117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    EA947HM-38 160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)
    その他関連
    オプションEA947HM-37E : 117mm ワゴンモールエンド(ベージュ)
    オプションEA947HM-37F : 117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 単位(mm)
    • 被覆電線

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1152ページ
    • エスコ便利カタログ1153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top