すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-224

品名 : φ22mm フレキ管用コネクター(環境配慮型)

仕様

メーカー未来工業型番MFSK-22GE
適合管PF管22適合ノックアウト径φ27・22(25)mm用
ねじ径G3/4”カラーベージュ
材質難燃ABS
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品
火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
キャップ付きのためトロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
販売価格

205円(税抜)/ 226円(税込)

カタログ価格

205円(税抜)/226円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-223 φ16mm フレキ管用コネクター(環境配慮型)
EA947HN-224 φ22mm フレキ管用コネクター(環境配慮型)
EA947HN-225 φ28mm フレキ管用コネクター(環境配慮型)
その他関連
関連商品EA947HN-207 : φ22mmx10m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
関連商品EA947HN-208 : φ22mmx25m [配線用]フレキ管(エコ仕様)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top