すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JC-22

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック/白)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番MH-CT21H
号2号カラーホワイト
全長1m幅21mm
高さ10mm内寸18.5(W)×8.2(H)mm
材質ABS樹脂
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
便利なコーナーカットガイド付き
販売価格

510円(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/03 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JC-21 16mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    EA947JC-22 21mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    EA947JC-23 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
    EA947JC-24 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
    EA947JC-25 16mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
    EA947JC-26 21mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
    EA947JC-27 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-28 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    その他関連
    オプションEA947JD-2 : 21mm モール用マガリ(白/10個)
    オプションEA947JD-12 : 21mm モール用イリズミ(白/10個)
    オプションEA947JD-32 : 21mm モール用デズミ(白/10個)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ\nH:10mm\nB:21mm\nh:8.2mm\nb:18.5mm
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top