すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HW-2

品名 : M20/ 70-105mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズφ34(φ59)×70~105(H)mmねじサイズM20×P2.5
最大荷重9500kg材質本体:SUS304
アジャスト:SUS304、SS400
座板:SUS430
ねじ:S20C
重量(g)360
サイズの( )は上部
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1101ページ1708ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HW-1 M20/ 50- 70mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-2 M20/ 70-105mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-3 M20/ 90-125mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-4 M20/110-145mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-5 M20/130-160mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-6 M20/140-190mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-7 M20/150-180mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    EA949HW-8 M20/200-250mm/9500kg アジャスト脚(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1100ページ
    • エスコ便利カタログ1101ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top