すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JC-28

品名 : 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番MH-CT21H
号2号カラーミルキー
全長1m幅21mm
高さ10mm内寸18.5(W)×8.2(H)mm
材質ABS樹脂
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール
電源ケーブル2本用
(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
便利なコーナーカットガイド付き
販売価格

5,100円(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 10:46現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JC-21 16mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    EA947JC-22 21mmx1.0m モール(プラスチック/白)
    EA947JC-23 16mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
    EA947JC-24 21mmx1.0m モール(プラスチック/黒)
    EA947JC-25 16mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
    EA947JC-26 21mmx1.0m モール(プラスチック/ブラウン/10本)
    EA947JC-27 16mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-28 21mmx1.0m モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    その他関連
    オプションEA947JD-5 : 21mm モール用マガリ(ミルキー/10個)
    オプションEA947JD-15 : 21mm モール用イリズミ(ミルキー/10個)
    オプションEA947JD-35 : 21mm モール用デズミ(ミルキー/10個)
    ウェブカタログ画像
    10本入り
    • 10本入り
    • H:10mm\nB:21mm\nh:8.2mm\nb:18.5mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top