すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947HN-22K

品名 : φ22mm フレキ管用防水パッキンセット

仕様

メーカー未来工業型番KS-22GP
<セット内容>Oリング10枚、パッキン10枚適合管PF管22
内径φ26mm重量18g
材質NBR
ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
販売価格

3,060円(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 04:11現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1146ページ
バリエーション一覧
EA947HN-21K φ16mm フレキ管用防水パッキンセット
EA947HN-22K φ22mm フレキ管用防水パッキンセット
EA947HN-23K φ28mm フレキ管用防水パッキンセット
その他関連
関連商品EA947HN-22D : φ22mm フレキ管コネクター
関連商品EA947HN-22J : φ22mm フレキ管用曲がりコネクター
関連商品EA947HN-25 : φ22mmx10m [配線用]フレキ管
関連商品EA947HN-27 : φ22mmx25m [配線用]フレキ管
ウェブカタログ画像
各10個入
  • 各10個入
  • パイプ外径一覧表
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1146ページ
  • エスコ便利カタログ1147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top