すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947HN-3A

品名 : φ28x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)

仕様

メーカー未来工業型番VE-28J2
呼びVE28内径28mm
外径34mm全長2m
カラーベージュ材質PVC
入数2本
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/10 03:09現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1144ページ
バリエーション一覧
EA947HN-1A φ18x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本)
EA947HN-2A φ22x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/5本)
EA947HN-3A φ28x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
EA947HN-4A φ35x2mmx2.0m [配線用]VE管(ベージュ/2本)
ウェブカタログ画像
入数2本
  • 入数2本
  • パイプ外径一覧表

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top