すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947JC-101

品名 : 2m ケーブルカバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CA-65N
サイズ(W×D×H)mm外寸/66×2000×15.3
内寸/19×2000×10.9
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
カラーグレー全長2m
収容数LANケーブル5本
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバーです。
ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。
底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。
くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプです。
パッケージもコンパクトです。(※裏面に両面テープは付いていません。)
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA947JC-101A
  • 品番

    EA947JC-101A

  • コメント

    違い:メーカー型番、JANコード

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top