すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA947JC-41

品名 : 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番M-T2110P
1号サイズB(mm)16
サイズH(mm)9.5サイズb(mm)12
サイズh(mm)7.5材質ABS樹脂
全長2m入数20本
適用電線VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線
カラーホワイト
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
テープ付
販売価格

9,570(税抜)/ 10,527円(税込)

カタログ価格

9,570円(税抜)/10,527円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:28現在)

更新
商品入数20販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA947JC-41A
    • 品番

      EA947JC-41A

    • コメント

      変更点:入数(20→10本)

    バリエーション一覧
    EA947JC-41 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)
    EA947JC-42 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/20本)
    EA947JC-43 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
    EA947JC-44 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/20本)
    EA947JC-45 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
    EA947JC-46 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/20本)
    その他関連
    オプションEA947JD-1 : 16mm モール用マガリ(白/10個)
    オプションEA947JD-11 : 16mm モール用イリズミ(白/10個)
    オプションEA947JD-31 : 16mm モール用デズミ(白/10個)
    ウェブカタログ画像
    入数20本
    • 入数20本
    • B:16mm\nH:9.5mm\nb:12mm\nh:7.5mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top