すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AL-207

品名 : 40mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番MRX-40
用途産業機器やオーディオ機器等においてのマジックテープ開閉タイプの配線保護チューブ呼径(φ)40mm
抱合径35~42mm全長5m
材質シート部:PVC(ポリエステルクロス入り)
嵌合部:マジックテープ(ナイロン)
使用温度範囲-5~60℃
カラー黒
ケーブルを包むようにして使用する保護チューブです。
マジックテープ式なので、専用工具不要です。途中から線材を出し入れ可能です。
はさみで任意の長さにカットできるので、現場でも手軽に使用できます。
シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。
RoHS10対応品
販売価格

3,530円(税抜)/ 3,883円(税込)

カタログ価格

3,530円(税抜)/3,883円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 09:57現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1139ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AL-201 10mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-202 15mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-203 20mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-204 25mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-205 30mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-207 40mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-209 50mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-213 70mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    EA944AL-219 100mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA944AL-205です。
    • ※画像はEA944AL-205です。

    商品動画

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top