すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947JC-41A

品名 : 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/10本)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番M-T2110P(W)
号1号サイズB:16mm H:9.5mm b:12mm h:7.5mm
全長2m材質ABS樹脂
入数10本適用電線VVF1.6mm×2C×1条
ビニール平行線
カラーホワイト
壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納
簡単に素早く施工できる、底面テープ付き
販売価格

4,790円(税抜)/ 5,269円(税込)

カタログ価格

4,790円(税抜)/5,269円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ1888ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA947JC-41A 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/10本)
    EA947JC-42A 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/白/10本)
    EA947JC-43A 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-44A 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/ミルキー/10本)
    EA947JC-45A 16mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/10本)
    EA947JC-46A 21mmx2.0m テープ付モール(プラスチック/黒/10本)
    その他関連
    オプションEA947JD-1 : 16mm モール用マガリ(白/10個)
    オプションEA947JD-11 : 16mm モール用イリズミ(白/10個)
    オプションEA947JD-31 : 16mm モール用デズミ(白/10個)
    ウェブカタログ画像
    10本入り
    • 10本入り
    • B:16mm H:9.5mm b:12mm h:7.5mm

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1888ページ
    • エスコ便利カタログ1889ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top