すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944CM-15

品名 : 300x450mm 導電性バッグ(10枚入)

仕様

用途プリント基板や電子部品の運搬、保管サイズ450×300mm
厚み0.05mm重量158g
材質特殊ポリエチレン表面抵抗5×10^3Ω(20℃/湿度50%)
入数10枚
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬、保管する際の静電気障害を防ぎます。
RoHS2適合品
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数10販売単位袋
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944CM-11 100x150mm 導電性バッグ(10枚入)
    EA944CM-12 100x150mm 導電性バッグ(100枚入)
    EA944CM-13 200x300mm 導電性バッグ(10枚入)
    EA944CM-14 200x300mm 導電性バッグ(100枚入)
    EA944CM-15 300x450mm 導電性バッグ(10枚入)
    EA944CM-16 300x450mm 導電性バッグ(100枚入)
    ウェブカタログ画像
    10枚入り
    ※画像は代表画像です
    • 10枚入り\n※画像は代表画像です

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top