すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SD-106

品名 : 3/4"xCTC 25 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-SCB-25
仕様薄鋼用フレキ管呼びサイズ3/4
ねじサイズCTC25最小内径19.5mm
最大外径43mm全長39mm
取付ねじ長14mm材質SUS304
フレキチューブをボックス等に接続するためのストレートコネクタ
ステンレス用
防水仕様
RoHS対応品
販売価格

7,120円(税抜)/ 7,832円(税込)

カタログ価格

7,120円(税抜)/7,832円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 11:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SD-104 1/2"xCTC 19 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
EA947SD-106 3/4"xCTC 25 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
EA947SD-108 1" xCTC 31 ボックスコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
その他関連
本体EA947SB-101 : 20.8/26.5mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-103 : 20.8/26.5mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-105 : 20.8/26.5mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-110 : 20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top