すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SH-4

品名 : 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-JCB-16
仕様厚鋼用フレキ管呼びサイズ1/2
ねじサイズCTG16内径14.5mm
外径36mm全長34mm
取付ねじ長12mm材質66ナイロン
フレキチューブをボックス等に接続するためのストレートコネクタ
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます。
フレキシブルケーブル(EA947SA-101~110)にご使用の場合は、ターミナルコーン(EA947SZ-104~-108)を別途ご購入して入れ替えて下さい。
RoHS対応品
販売価格

630円(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SH-4 1/2"xCTG 16 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製
EA947SH-6 3/4"xCTG 22 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製
EA947SH-8 1" xCTG 28 ボックスコネクター(ストレート/厚鋼/樹脂製
その他関連
本体EA947SA-101 : 15.8/21.1mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SA-103 : 15.8/21.1mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SA-105 : 15.8/21.1mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SA-110 : 15.8/21.1mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top