すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SL-108

品名 : 1" xE31 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-LS28-31
仕様薄鋼用フレキ管呼びサイズ1
接続電線管サイズE31最小内径25.5mm
最大外径51mm全長46mm
取付部長さ18.5mm材質SUS304
重量190g
フレキチューブをねじなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
RoHS対応品
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SL-104 1/2"xE19 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
EA947SL-106 3/4"xE25 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
EA947SL-108 1" xE31 ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス)
その他関連
本体EA947SC-101 : 26.4/33.2mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SC-103 : 26.4/33.2mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SC-105 : 26.4/33.2mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SC-110 : 26.4/33.2mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top