すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SM-106

品名 : 3/4"xG22 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)

仕様

メーカー日本シーム工業型番W-LS22-22
仕様厚鋼用フレキ管呼びサイズ3/4
接続電線管サイズG22最小内径19.5mm
最大外径43mm全長40mm
取付部長さ15.5mm材質SUS304
フレキチューブをねじなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタ
電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)
RoHS対応品
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1143ページ
バリエーション一覧
EA947SM-104 1/2"xG16 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
EA947SM-106 3/4"xG22 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
EA947SM-108 1" xG28 ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス)
その他関連
本体EA947SB-101 : 20.8/26.5mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-103 : 20.8/26.5mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-105 : 20.8/26.5mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SB-110 : 20.8/26.5mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top