すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA947SZ-104

品名 : 1/2" ターミナルコーン(ステンレス製)

仕様

メーカー日本シーム工業型番TC-16SK
フレキ管呼びサイズ1/2接続フレキサイズ16
最小内径14.5mm最大外径23mm
つば部長さ9.5mm材質SUS304
重量6g
EA947SAシリーズ用
フレキの端末処理用として使用できます。
RoHS対応品
販売価格

895円(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1144ページ
バリエーション一覧
EA947SZ-104 1/2" ターミナルコーン(ステンレス製)
EA947SZ-106 3/4" ターミナルコーン(ステンレス製)
EA947SZ-108 1" ターミナルコーン(ステンレス製)
その他関連
本体EA947SA-101 : 15.8/21.1mmx1 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SA-103 : 15.8/21.1mmx3 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SA-105 : 15.8/21.1mmx5 m フレキシブル保護管(ステンレス製)
本体EA947SA-110 : 15.8/21.1mmx10m フレキシブル保護管(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • エスコ便利カタログ1144ページ
  • エスコ便利カタログ1145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top