すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AA-116

品名 : M6x25mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CTK48-6X25-2BK
ねじサイズM6X25ノブサイズ48×20mm
ノブ高さ28mmトルク2N・m
締付力1.7kN質量41g
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ)
使用温度0~80℃
音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。
締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。
設定されたトルクで締付けができます。
内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。
RoHS対応品
販売価格

3,940(税抜)/ 4,334円(税込)

カタログ価格

3,940円(税抜)/4,334円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948AA-101 M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
    EA948AA-102 M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
    EA948AA-106 M5x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
    EA948AA-107 M5x16mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
    EA948AA-111 M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
    EA948AA-116 M6x25mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
    EA948AA-117 M6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:48mm   B:28mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top