すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DP-508

品名 : M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

仕様

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)
ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
硬度RHC38~44
サイズM5×8ピッチ0.8
仕様半ねじ入数4個
ISO/12.9
並目ねじ
販売価格

175(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/21 18:06現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1259ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DP-306 M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-308 M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-310 M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-312 M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-316 M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-320 M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-406 M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-408 M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-410 M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-412 M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-416 M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-420 M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-508 M5x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-510 M5x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-512 M5x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-516 M5x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-520 M5x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-530 M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-610 M6x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-612 M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-616 M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-620 M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-630 M6x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-812 M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-816 M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-820 M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-830 M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-835 M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
    EA949DP-1020 M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
    EA949DP-1030 M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
    EA949DP-1035 M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本
    ウェブカタログ画像
    ●-508:4本入り
    ※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ●-508:4本入り\n※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ●梱包イメージ\n※品番により、サイズ・入数が異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top