すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AF-32

品名 : M6/55x14mm T型ノブ(雌ねじ)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番TH55N
ねじサイズM6グリップ幅(A)56.5mm
ハンドル全高(B)33mm使用温度-30~130℃
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重)3.3kN材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、
ねじ:黄銅(C3604B)
質量27g
RoHS対応品
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

965(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/01 23:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1207ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948AF-31 M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)
    EA948AF-32 M6/55x14mm T型ノブ(雌ねじ)
    EA948AF-33 M8/67x16mm T型ノブ(雌ねじ)
    EA948AF-34 M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
    EA948AF-35 M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)
    EA948AF-36 M12/94x21mm T型ノブ(雌ねじ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • A:56.5mm     B:33mm     φD:15mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1206ページ
    • エスコ便利カタログ1207ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top