すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948AY-55

品名 : M12x50mm/65mm 雄ねじ菊ノブ(ナイロン)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番KP-65B
ねじサイズ(並目)M12×50mm(ピッチ:1.75)サイズD:65mm、H:18mm、d:23mm
材質ノブ:ナイロン6、
ねじ:SS400(三価クロメート処理)
重量83g
入数1個入り
雄ねじ
RoHS対応品
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/15 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1208ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1208ページ
  • エスコ便利カタログ1209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top