すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BB-84

品名 : M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

仕様

サイズねじ:M5×16
D:20mm
A:4mm
スチール製
1個入り
販売価格

405円(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1209ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BB-81 M4x10mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-82 M4x16mm/φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-83 M5x10mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-84 M5x16mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-85 M5x20mm/φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-86 M6x16mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-87 M6x20mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-88 M6x25mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-89 M6x30mm/φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-90 M8x20mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-91 M8x25mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-92 M8x30mm/φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-93 M10x25mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    EA948BB-94 M10x30mm/φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
    • エスコ便利カタログ1208ページ
    • エスコ便利カタログ1209ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top