すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BN-42

品名 : 110x24mm 回転取手(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ110×24㎜厚み1.5mm
深さ40.5mmねじ間94mm
取付穴径4.5mm許容荷重10kg
材質SUS304(サテン仕上げ)重量59g
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×25
扉の木口や点検口など、表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
※縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
RoHS2 10物質対応品
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1358ページ
バリエーション一覧
EA948BN-41 90x24mm 回転取手(ステンレス製)
EA948BN-42 110x24mm 回転取手(ステンレス製)
EA948BN-43 135x25mm 回転取手(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top